Rittal - EMC-bunnplater for TS600B - 8800660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 600 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177214880
Elnummer
2430975
Leverandørens varenummer
8800660
Typebeskrivelse
2430975
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
EMC-bunnplater for TS600B
ProduktbladPDF


