Rittal - FlatBox Dekkplater for vifter - 7507760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
For maksimalt antall vifter - 0
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177550841
Elnummer
6911689
Leverandørens varenummer
7507760
Typebeskrivelse
Dekkplate for vifte, Flatbox
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
For maksimalt antall vifter:
0
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


