Rittal - Flenseplater i kunstoff størrelse 3 - 2561500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 330 mm
Høyde - 0 mm
Tykkelse - 90 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177325593
Elnummer
2430859
Leverandørens varenummer
2561500
Typebeskrivelse
2430859
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
330 mm
Høyde:
0 mm
Tykkelse:
90 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
Flenseplater i kunstoff, type "multigate" størrelse 3
Materiale: Plast iht.UL 91-V0
Farge: Tilsvarende RAL 7035
Kapslingsklasse: IP65
Pakkeenhet: 1 stk.
Antall og størrelse på kabelinnføringer:
17 X 6 mm - 11 mm
27 X 10 mm - 15 mm
2 X 15 mm - 21 mm
4 X 16 mm - 25 mm
2 X 19 mm - 34 mm
Materiale: Plast iht.UL 91-V0
Farge: Tilsvarende RAL 7035
Kapslingsklasse: IP65
Pakkeenhet: 1 stk.
Antall og størrelse på kabelinnføringer:
17 X 6 mm - 11 mm
27 X 10 mm - 15 mm
2 X 15 mm - 21 mm
4 X 16 mm - 25 mm
2 X 19 mm - 34 mm