Rittal - Flenseplater i kunststoff størrelse 5 - 2563500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 534 mm
Høyde - 0 mm
Tykkelse - 149 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177325616
Elnummer
2430865
Leverandørens varenummer
2563500
Typebeskrivelse
2430865
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
534 mm
Høyde:
0 mm
Tykkelse:
149 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
Flenseplater i kunstoff, type "multigate" størrelse 5
Materiale: Plast iht.UL 91-V0
Farge: Tilsvarende RAL 7035
Kapslingsklasse: IP65
Pakkeenhet: 1 stk.
Antall og størrelse på kabelinnføringer:
18 X 5 mm - 9 mm
16 X 7 mm - 12 mm
36 X 10 mm - 15 mm
6 X 15 mm - 24 mm
2 X 23 mm - 30 mm
2 X 26 mm - 35 mm
4 X 26 mm - 54 mm
1 X 50 mm - 110 mm
Materiale: Plast iht.UL 91-V0
Farge: Tilsvarende RAL 7035
Kapslingsklasse: IP65
Pakkeenhet: 1 stk.
Antall og størrelse på kabelinnføringer:
18 X 5 mm - 9 mm
16 X 7 mm - 12 mm
36 X 10 mm - 15 mm
6 X 15 mm - 24 mm
2 X 23 mm - 30 mm
2 X 26 mm - 35 mm
4 X 26 mm - 54 mm
1 X 50 mm - 110 mm


