Rittal - Flensplate AX Membran str 2 - 2562300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 339 mm
Tykkelse - 149 mm
Materiale - Plast
Fortrykt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177935716
Elnummer
2436798
Leverandørens varenummer
2562300
Typebeskrivelse
2436798
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
339 mm
Tykkelse:
149 mm
Materiale:
Plast
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
SZ Flenseplater i plast, for AX, med membraner, BD: 339x149 mm, for flenseplater, størrelse 2
ProduktbladPDF


