Rittal - Flensplate AX Membran str 4 - 2564300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 534 mm
Tykkelse - 149 mm
Materiale - Plast
Fortrykt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177935723
Elnummer
2436802
Leverandørens varenummer
2564300
Typebeskrivelse
2436802
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
534 mm
Tykkelse:
149 mm
Materiale:
Plast
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
SZ Flenseplater i plast, for AX, med membraner, BD: 534x149 mm, for flenseplater, størrelse 4
ProduktbladPDF