Utgått

Rittal - Flex-Block sidepanel, tett, 200 X 300mm - 8200600

KopierKopier
Rittal - Flex-Block sidepanel, tett, 200 X 300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 200 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177692657

Elnummer

2432865

Leverandørens varenummer

8200600

Typebeskrivelse

2432865

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

600 mm

Høyde:

200 mm

Farge:

Svart

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Dybde:

600 mm

Beskrivelse: For verktøyfri montering. Sidepaneler er identiske i bredde og dybde. Materiale: Stålplate Farge: RAL 9005 Leveringsomfang: 2 paneler Pakkeenhet: 1 sett. Tolltariffnummer: 94032080 Passer for: Bredde: 600 mm Dybde: 600 mm Dimensjoner: Høyde: 200 mm