Rittal - Frontplate for Kofortpanel og Optipanel. 19"x7U - 6028010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 4826 mm
Høyde - 3103 mm
Antall høydeenheter - 7
Materiale - Aluminium
Type overflate - Pulverlakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177410572
Elnummer
2432844
Leverandørens varenummer
6028010
Typebeskrivelse
2432844
Bredde:
4826 mm
Høyde:
3103 mm
Antall høydeenheter:
7
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
Materiale:
aluminium, 3 mm
Overflate:
Natur eloksert
Henvisning:
Festesett er inkludert i leveransen til 520 mm brede standardkapslinger.
Utførelse:
Med gjengebolter M5
Dimensjoner:
Bredde: 482,6 mm/19''
Høyde: 310,3 mm/7 HE
Pakkeenhet:
1 St.
EAN:
4028177410572
Tolltariffnummer:
76169990
aluminium, 3 mm
Overflate:
Natur eloksert
Henvisning:
Festesett er inkludert i leveransen til 520 mm brede standardkapslinger.
Utførelse:
Med gjengebolter M5
Dimensjoner:
Bredde: 482,6 mm/19''
Høyde: 310,3 mm/7 HE
Pakkeenhet:
1 St.
EAN:
4028177410572
Tolltariffnummer:
76169990