Rittal - Gjelleplate RAL7035 - 2541235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 160 mm
Dybde for skapinnbygging - 110 mm
For maksimalt antall vifter - 0
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177165250
Elnummer
2430241
Leverandørens varenummer
2541235
Typebeskrivelse
2430241
Bredde for skapinnbygging:
160 mm
Dybde for skapinnbygging:
110 mm
For maksimalt antall vifter:
0
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
160 mm
Høyde:
110 mm
Diameter:
160 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
For ventilasjon ved hjelp av konveksjon, enkle å
ettermontere med 4 skruer.
Materiale:
Stålplate
Farge:
RAL 7035
4 stk


