Rittal - Gjelleplate, stål, RAL7035 - 2543235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 330 mm
Dybde for skapinnbygging - 110 mm
For maksimalt antall vifter - 0
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177165274
Elnummer
2430857
Leverandørens varenummer
2543235
Typebeskrivelse
2430857
Bredde for skapinnbygging:
330 mm
Dybde for skapinnbygging:
110 mm
For maksimalt antall vifter:
0
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
330 mm
Høyde:
110 mm
Diameter:
330 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


