Rittal - Gulvfestebrakett for TS, Flex-Block og std. sokler. - 2817000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177032835
Elnummer
2432872
Leverandørens varenummer
2817000
Typebeskrivelse
2432872
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
For montering av Flex-blokken og sokkel TS på gulv uten forskyvning av skapet eller rekkekombinasjonen. For montasjeskruer opptil 12 mm Ø.


