Rittal - Gulvskap VX dobbeldør 1000x20 - 8006000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1000 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Dybde - 600 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177813557

Elnummer

2406452

Leverandørens varenummer

8006000

Typebeskrivelse

2406452

Bredde:

1000 mm

Høyde:

2000 mm

Dybde:

600 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Antall dører:

2

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Materiale: Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate 3,0 mm
Overflate: Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge: RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55
Kapslingsgrad NEMA: NEMA 12
IK-kode: IK10
Leveringsomfang: Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Takplate
Bakvegg
Bunnplater
Montasjeplate
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Lås: 3 mm splittlås
Grunnmateriale: Stålplate
Dimensjoner: Bredde: 1000 mm
Høyde: 2000 mm
Dybde: 600 mm
Montasjeplate: Bredde: 899 mm
Høyde: 1896 mm
Antall dører: 2
Pakkeenhet: 1 stk.
Vekt/VE: 161,2 kg