Rittal - HD Terminal box 1.4301 - 1676600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 0
Lengde - 300 mm
Bredde - 427 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177662728
Elnummer
2415792
Leverandørens varenummer
1676600
Typebeskrivelse
2415792
Antall tilkoblingsklemmer:
0
Lengde:
300 mm
Bredde:
427 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Dybde:
120 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
0
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Med lokk:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Slagfasthet:
IK08
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


