Rittal - HD veggskap (AISI 304) - 1302600

KopierKopier
Rittal - HD veggskap (AISI 304)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 220 mm

  • Høyde - 437 mm

  • Dybde - 155 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177567597

Elnummer

2430812

Leverandørens varenummer

1302600

Typebeskrivelse

2430812

Bredde:

220 mm

Høyde:

437 mm

Dybde:

155 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Farge:

Edelstål

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Andre

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Skråtak:

Ja

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Materiale:
- Skap og dør:
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Montasjeplate: Stålplate
- Låsinnsatser HD:
Rustfritt stål 1.4404
(AISI 316L)
- Pakning: Silikon, i samsvar
med FDA-direktiv
21 CFR 177.2600
Overflate:
- Skap og dør:
Børstet, ruhet 400,
RA< 0,8 µm
- Montasjeplate: forsinket
- Pakning: gjennomfarget blå
(RAL 5010)
Kapslingsklasse:
- IP 66 iht. EN 60 529
- IP 69K iht. DIN 40 050-9
NEMA 13 oppfylles
NEMA 4X oppfylles
Leveringsomfang:
- Helt tett kapsling
- Dør med innpresset pakning
- Valgfri dørhengsling