Rittal - Hengsel VX for sidevegg 6/pk - 8106260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innfelte gangjern - nei
Utenpåliggende gangjern - Ja
Åpningsvinkel - 180 °
Justerbart gangjern - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177920958
Elnummer
2406468
Leverandørens varenummer
8106260
Typebeskrivelse
2406468
Innfelte gangjern:
nei
Utenpåliggende gangjern:
Ja
Åpningsvinkel:
180 °
Justerbart gangjern:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskrivelse: Åpningsvinkelen på 180° gir uhindret tilgang fra siden.
Materiale: Støpt sink
Farge: RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Døråpningsvinkel: 180°
Pakkeenhet: 6 stk.
Vekt/VE: 0,74 kg
Materiale: Støpt sink
Farge: RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Døråpningsvinkel: 180°
Pakkeenhet: 6 stk.
Vekt/VE: 0,74 kg


