Rittal - Hjul for Datarack - 7495000

KopierKopier
Rittal - Hjul for Datarack

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 125 mm

  • Materiale - Andre

  • Dybde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177131200

Elnummer

6911511

Leverandørens varenummer

7495000

Typebeskrivelse

Hjul for Datarack

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

0 mm

Høyde:

125 mm

Materiale:

Andre

Dybde:

0 mm

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Hjul for Datarack