Rittal - Hylle 19 f.b409xd500mm 50 - 7145035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 409 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 500 mm
Maks belastning - 50 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177165700
Elnummer
6911509
Leverandørens varenummer
7145035
Typebeskrivelse
6911509
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
409 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
500 mm
Maks belastning:
50 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Hylle 19" F b409Xd500mm 50 kg


