Rittal - Innsats kabelgjennomføring 4mm - 2580004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
For kabeldiameter - 4...5 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177939639
Elnummer
2436822
Leverandørens varenummer
2580004
Typebeskrivelse
2436822
Gjengetype:
PG
For kabeldiameter:
4...5 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:
Andre
Gjengestigning:
1,41 mm
Gjengelengde:
6 mm
Fastnøkkelbredde:
17 mm
Sekskant hjørnemål:
17 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
Ja
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Andre
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei


