Rittal - Innsats kabelgjennomfør liten - 2580000

KopierKopier
Rittal - Innsats kabelgjennomfør liten

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger - Andre

  • Gjengelengde - 6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177939615

Elnummer

2436820

Leverandørens varenummer

2580000

Typebeskrivelse

2436820

Gjengetype:

PG

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:

Andre

Gjengelengde:

6 mm

Fastnøkkelbredde:

17 mm

Sekskant hjørnemål:

17 mm

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

Ja

Modell / utførelse:

Andre

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Type tetning:

Tetningsring

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

SZ Pakningsinnsatser, for kabelgjennomføring, modulær, liten, lukket