Rittal - Jordingslisse 170/16 5 STK - 2565000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 0 mm
Kabelhøyde ca. - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177027893
Elnummer
2430869
Leverandørens varenummer
2565000
Typebeskrivelse
2430869
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
0 mm
Kabelhøyde ca.:
0 mm
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
0 mm
Jordingslisse 170/16 5 stk