Rittal - Kabelføringsprofil vertikal for TS IT, RAL 9005 - 5502120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 115 mm
Lengde - 115 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177679306
Elnummer
6911347
Leverandørens varenummer
5502120
Typebeskrivelse
6911347
Bredde:
115 mm
Lengde:
115 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Med overdel:
Ja
Bruk:
Kan alternativt fastskrues.
Multifunksjonshulling for kabelhåndtering tilbehør.
Anvendelsesområder:
For kabelfang- og -føring ved nettverks- og serveranvendelser.
Materiale:
Stålplate
Farge:
RAL 9005
Henvisning:
Montasje ved bredde 800 mm over hele dybden, ved bredde 600 mm montasje kun bak andre 19''-nivå.
Pakkeenhet:
1 St.
Dimensjoner:
Bredde: 115 mm
Lengde:
2000 mm/2200 mm
Vekt:
3,3 kg
Kan alternativt fastskrues.
Multifunksjonshulling for kabelhåndtering tilbehør.
Anvendelsesområder:
For kabelfang- og -føring ved nettverks- og serveranvendelser.
Materiale:
Stålplate
Farge:
RAL 9005
Henvisning:
Montasje ved bredde 800 mm over hele dybden, ved bredde 600 mm montasje kun bak andre 19''-nivå.
Pakkeenhet:
1 St.
Dimensjoner:
Bredde: 115 mm
Lengde:
2000 mm/2200 mm
Vekt:
3,3 kg


