Rittal - Kabelfangsskinne VX 800 2stk - 8619420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 800 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177921948
Elnummer
2406604
Leverandørens varenummer
8619420
Typebeskrivelse
2406604
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
800 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
Ja
Beskrivelse: For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.
Materiale: Stål
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 800 mm
Dimensjoner: Lengde: 754 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 4,36 kg
Materiale: Stål
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 800 mm
Dimensjoner: Lengde: 754 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 4,36 kg