Rittal - Kabelføring TX CableNet 2000 - 7888320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 308 mm
Antall høydeenheter - 0
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TX CableNet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4028177964266
Elnummer
2433053
Leverandørens varenummer
7888320
Typebeskrivelse
2433053
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
308 mm
Antall høydeenheter:
0
Farge:
Svart
For 19 tommers-montering:
Ja
Høyde:
2000 mm
RAL-nummer:
9005
For bakre, sideveis feste av en kabelføring på montasjerammen innenfor skapsystemene TX, muliggjør vertikal kabelhåndtering uavhengig av kapslingsrammen.