Rittal - Kabelføringsbøyle 80X40 10ST - 7112000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177124929
Elnummer
6911505
Leverandørens varenummer
7112000
Typebeskrivelse
6911505
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
Ja
Høyde:
43 mm
Lengde:
85 mm
Kabelføringsbøyle 80X40 10ST


