Utgått

Rittal - Kabelinnføringsplate for stusser, forsinket stål, 1000mm - 5001228

KopierKopier
Rittal - Kabelinnføringsplate for stusser, forsinket stål, 1000mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Bredde - 1000 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4028177523326

Elnummer

2430945

Leverandørens varenummer

5001228

Typebeskrivelse

2430945

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Bredde:

1000 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

100 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

Bunnplate for CM, TopPult TP og styrepult TP

For skapdybde 400mm, todelt bunnåpning.

Kabelføringsplater for stusser.

Bredde: 1000mm.

Materiale: Forsinket stål.

Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.