Utgått

Rittal - Kabelinnføringsplate for stusser, forsinket stål, 1200mm - 5001229

KopierKopier
Rittal - Kabelinnføringsplate for stusser, forsinket stål, 1200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 1200 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Materiale - Metall

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4028177523333

Elnummer

2430946

Leverandørens varenummer

5001229

Typebeskrivelse

2430946

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

1200 mm

Høyde:

0 mm

Materiale:

Metall

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Dybde:

100 mm

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

Bunnplate for CM, TopPult TP og styrepult TP

For skapdybde 400mm, todelt bunnåpning.

Kabelføringsplater for stusser.

Bredde: 1200mm.

Materiale: Forsinket stål.

Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.