Utgått

Rittal - Kabelinnføringsplate for stusser, forsinket stål, 800mm - 5001227

KopierKopier
Rittal - Kabelinnføringsplate for stusser, forsinket stål, 800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4028177523319

Elnummer

2430944

Leverandørens varenummer

5001227

Typebeskrivelse

2430944

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Bredde:

800 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

100 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

Bunnplate for CM, TopPult TP og styrepult TP

For skapdybde 400mm, todelt bunnåpning.

Kabelføringsplater for stusser.

Bredde: 800mm.

Materiale: Forsinket stål.

Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.