Rittal - Kabelkanal til VX IT 47HE - 5302053

KopierKopier
Rittal - Kabelkanal til VX IT 47HE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

800 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterGrå

Nyttbart tverrsnitt:

47 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Hullet bunn

  • Farge - Svart

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177958593

Elnummer

2432887

Leverandørens varenummer

5302053

Typebeskrivelse

2432887

Bredde:

800 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Svart

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

47 mm²

Med overdel:

Ja

Kabelkanal, 38 U, for skjult kabelføring. For skapbredde 800 mm, for skaphøyde VX IT 2200 mm