Rittal - Kabelslangeholder 29 mm / 20 s - 2591000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177028883
Elnummer
2432814
Leverandørens varenummer
2591000
Typebeskrivelse
2432814
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
Ja
Kabelslangeholder 29 mm / 20 s


