Rittal - Kjøleaggregat comfort tak 1500W - 3384540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz - 400...400 V
Driftspenning ved DC - 400...400 V
Spenningstype - AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C - 1500 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177322882
Elnummer
2430223
Leverandørens varenummer
3384540
Typebeskrivelse
2430223
Modell / utførelse:
Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Driftspenning ved DC:
400...400 V
Spenningstype:
AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C:
1500 W
Driftspenning ved AC 60 Hz:
400...400 V
Turtallsregulert:
nei
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
Ja
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur under drift:
10...55 °C
Bredde:
597 mm
Høyde:
417 mm
Dybde:
475 mm


