Rittal - Kjøleaggregat komfort vegg 1500W - 3305500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 230...230 V
Spenningstype - AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C - 1500 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177322998
Elnummer
2431070
Leverandørens varenummer
3305500
Typebeskrivelse
2431070
Modell / utførelse:
Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C:
1500 W
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Turtallsregulert:
nei
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
Ja
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Kjøleluftmengde:
805...805 m³/h
Omgivelsestemperatur under drift:
10...55 °C
Bredde:
400 mm
Høyde:
950 mm
Dybde:
260 mm


