Rittal - Kjøleaggregat comfort tak 2000W - 3385540

KopierKopier
Rittal - Kjøleaggregat comfort tak 2000W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Luft/luft

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 400...400 V

  • Driftspenning ved DC - 400...400 V

  • Spenningstype - AC

  • Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177323285

Elnummer

2430227

Leverandørens varenummer

3385540

Typebeskrivelse

2430227

Modell / utførelse:

Luft/luft

Driftspenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Driftspenning ved DC:

400...400 V

Spenningstype:

AC

Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C:

2000 W

Driftspenning ved AC 60 Hz:

400...400 V

Turtallsregulert:

nei

Med temperaturkontroll:

Ja

Funksjon master/slave:

Ja

Med oppvarmingsfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur under drift:

10...55 °C

Bredde:

597 mm

Høyde:

417 mm

Dybde:

475 mm

Kjøleaggregat komfort tak 2000W