Rittal - Kjøleaggregat komfort vegg 1000W - 3304540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz - 400...400 V
Driftspenning ved DC - 400...460 V
Spenningstype - AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C - 1100 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177322943
Elnummer
2431067
Leverandørens varenummer
3304540
Typebeskrivelse
2431067
Modell / utførelse:
Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Driftspenning ved DC:
400...460 V
Spenningstype:
AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C:
1100 W
Driftspenning ved AC 60 Hz:
460...460 V
Turtallsregulert:
nei
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
Ja
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Kjøleluftmengde:
950...950 m³/h
Omgivelsestemperatur under drift:
10...55 °C
Bredde:
400 mm
Høyde:
950 mm
Dybde:
260 mm