Rittal - Kjøleaggregat komfort vegg 4000W - 3332540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz - 400...400 V
Driftspenning ved DC - 400...460 V
Spenningstype - AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C - 3950 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177317598
Elnummer
2431083
Leverandørens varenummer
3332540
Typebeskrivelse
2431083
Modell / utførelse:
Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Driftspenning ved DC:
400...460 V
Spenningstype:
AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C:
3950 W
Driftspenning ved AC 60 Hz:
460...460 V
Turtallsregulert:
nei
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
Ja
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Kjøleluftmengde:
2000...2000 m³/h
Omgivelsestemperatur under drift:
10...55 °C
Bredde:
500 mm
Høyde:
1580 mm
Dybde:
340 mm


