Rittal - KOBBERSK.15X5 2400 6ST 2430811 - 3581000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 280 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 2400 mm
Bredde - 15 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177044760
Elnummer
2430900
Leverandørens varenummer
3581000
Typebeskrivelse
2430900
Merkestrøm In:
280 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
2400 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Kobberskinner 15X5 2400mm, 6 stk i pakke


