Rittal - Koblingsboks KX 200x200x120 - 1502000

KopierKopier
Rittal - Koblingsboks KX 200x200x120

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Dybde - 120 mm

  • Platetykkelse I skap - 125 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177816169

Elnummer

2436662

Leverandørens varenummer

1502000

Typebeskrivelse

2436662

Bredde:

200 mm

Monteringsmetode:

Påvegg

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Dybde:

120 mm

Platetykkelse I skap:

125 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall innføringer:

0

Innføringsmåte:

Nippel

Materiale:

Stål

Halogenfri:

nei

Farge:

Andre

Med lokk:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

0 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

KX Koblingsboks, BHD: 200x200x120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate