Rittal - KOMBINASJONSVinkel for TS-Skap - 4540000

KopierKopier
Rittal - KOMBINASJONSVinkel for TS-Skap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Materiale - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177102552

Elnummer

2432236

Leverandørens varenummer

4540000

Typebeskrivelse

2432236

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Andre

Dybde:

0 mm

RAL-nummer:

7035

Kombinasjonsvinkel for PS-skap