Rittal - Komfortgrep VW halvsylnder RA - 8618250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Andre
Vippe - nei
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - nei
Type tetning - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177921788
Elnummer
2406561
Leverandørens varenummer
8618250
Typebeskrivelse
2406561
Type håndtak:
Andre
Vippe:
nei
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
nei
Type tetning:
Andre
Utførelse: for profilhalvsylinder
Fordeler: Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde på grunn av at det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for komponenter
Enkel montering med håndtakssystem som kan monteres fast
Materiale: Støpt sink
Farge: RAL 7035
Henvisning: Forberedte for montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm total lengde (iht. DIN 18 252)
Passer for: Kapslingstype: VX
Pakkeenhet: 1 stk.
Fordeler: Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde på grunn av at det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for komponenter
Enkel montering med håndtakssystem som kan monteres fast
Materiale: Støpt sink
Farge: RAL 7035
Henvisning: Forberedte for montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm total lengde (iht. DIN 18 252)
Passer for: Kapslingstype: VX
Pakkeenhet: 1 stk.