Rittal - Komfortgrep VX ASSA RAL 7035 - 8618270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Andre
Vippe - nei
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - nei
Lukke-variant - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177921795
Elnummer
2406562
Leverandørens varenummer
8618270
Typebeskrivelse
2406562
Type håndtak:
Andre
Vippe:
nei
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
nei
Lukke-variant:
Andre
Utførelse: forberedt for ASSA låssystem
Fordeler: Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde på grunn av at det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for komponenter
Enkel montering med håndtakssystem som kan monteres fast
Materiale: Støpt sink
Farge: RAL 7035
Passer for: Kapslingstype: VX
Pakkeenhet: 1 stk.
Fordeler: Fordi håndtaket ikke krever noe svingområde på grunn av at det slås inn, kan dørflaten utnyttes optimalt for komponenter
Enkel montering med håndtakssystem som kan monteres fast
Materiale: Støpt sink
Farge: RAL 7035
Passer for: Kapslingstype: VX
Pakkeenhet: 1 stk.


