Rittal - Kompaktskap AX 300X300X210 - 1033000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 210 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177813458
Elnummer
2436617
Leverandørens varenummer
1033000
Typebeskrivelse
2436617
Bredde:
300 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
210 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66