Rittal - Kompaktskap AX 500X700X250 - 1057000

KopierKopier
Rittal - Kompaktskap AX 500X700X250

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 700 mm

  • Dybde - 250 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4028177813335

Elnummer

2436626

Leverandørens varenummer

1057000

Typebeskrivelse

2436626

Bredde:

500 mm

Høyde:

700 mm

Dybde:

250 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

2

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

AX Kompaktapparatskap, BHD: 500x700x250 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, to eksklusivlåser