Rittal - Kompaktskap AX 760X760X210 - 1077000

KopierKopier
Rittal - Kompaktskap AX 760X760X210

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 760 mm

  • Høyde - 760 mm

  • Dybde - 210 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177813359

Elnummer

2436632

Leverandørens varenummer

1077000

Typebeskrivelse

2436632

Bredde:

760 mm

Høyde:

760 mm

Dybde:

210 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

2

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

AX Kompaktapparatskap, BHD: 760x760x210 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, to eksklusivlåser