Rittal - KX Montasjeplate, for koblingsbokser KX og buskapslinger KX - 1563800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 200 mm
Bredde - 300 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177925366
Elnummer
2436713
Leverandørens varenummer
1563800
Typebeskrivelse
2436713
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
200 mm
Bredde:
300 mm
Stansing:
nei
KX Montasjeplate, for koblingsbokser KX og buskapslinger KX, BH: 175x285 mm
ProduktbladPDF


