Rittal - KX Montasjeplate, for koblingsbokser KX og buskapslinger KX - 1569800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 500 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177925144
Elnummer
2436725
Leverandørens varenummer
1569800
Typebeskrivelse
2436725
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
KX Montasjeplate, for koblingsbokser KX og buskapslinger KX, BH: 275x485 mm
ProduktbladPDF