Rittal - Lakkspray 150ml Ral 7035 - 2440735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
RAL-nummer - 7035
Sprayboks - nei
Innhold - 150 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177185265
Elnummer
2430129
Leverandørens varenummer
2440735
Typebeskrivelse
2430129
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Sprayboks:
nei
Innhold:
150 ml
Lakkspray 150ml Ral 7035