Rittal - Låsinnsats VX f. 7mm trekant - 8618302

KopierKopier
Rittal - Låsinnsats VX f. 7mm trekant

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Trekant

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177921832

Elnummer

2406565

Leverandørens varenummer

8618302

Typebeskrivelse

2406565

Modell / utførelse:

Trekant

Utførelse: G
Materiale: Støpt sink
Monteringsmuligheter: Komforthåndtak for låsinnsatser
Låsinnsats: 7 mm trekant
Pakkeenhet: 1 stk.