Rittal - Luft/vann VV 500W - 3363100

KopierKopier
Rittal - Luft/vann VV 500W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type påbygg - Integrert

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Driftspenning ved DC - 230...230 V

  • Nyttekjøleefekt L35W10 200L / t - 0 W

  • Nyttekjøleefekt L35W10 400l / t - 500 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177495630

Elnummer

2431088

Leverandørens varenummer

3363100

Typebeskrivelse

2431088

Type påbygg:

Integrert

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

230...230 V

Nyttekjøleefekt L35W10 200L / t:

0 W

Nyttekjøleefekt L35W10 400l / t:

500 W

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Luft/vann VVX 500W