Rittal - Luftkontroll 19" std VX IT 600x2200 - 5302017

KopierKopier
Rittal - Luftkontroll 19" std VX IT 600x2200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • For maksimalt antall vifter - 0

  • Materiale - Stål

  • Monteringsmetode - Andre

  • Bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177955325

Elnummer

2406827

Leverandørens varenummer

5302017

Typebeskrivelse

2406827

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

For maksimalt antall vifter:

0

Materiale:

Stål

Monteringsmetode:

Andre

Bredde:

600 mm

Høyde:

2200 mm

Type overflate:

Lakkert

Med innebygd filter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

VX IT luftkontrollplate, BxH: 600x2200 mm, til 19 "standard