Rittal - MASTEFESTE F KL,AE,KS 2430220 - 2584000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AE Veggskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4028177028760
Elnummer
2430220
Leverandørens varenummer
2584000
Typebeskrivelse
2430220
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Mastefeste for KL, EB, BG, AE, KS. For mastediameter (Ø 40mm - 190mm / ? 50mm - 150mm)


