Rittal - Mellomstykke for montasjeplate 2000 - 4591700

KopierKopier
Rittal - Mellomstykke for montasjeplate 2000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Høyde - 2000 mm

  • Bredde - 0 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177103665

Elnummer

2430910

Leverandørens varenummer

4591700

Typebeskrivelse

2430910

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Høyde:

2000 mm

Bredde:

0 mm

Stansing:

nei

Mellomstykke for montasjeplate 2000